Motion
BTS31NXM4.00Z3

BARKSDALE INC
BTS31NXM4.00Z3

Interrupteur de température double électronique - série BTS3000 , 0 - 2900 psig, entrée 15V c.c. à 28V c.c., sortie deux points de commutation, raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique M12 Connecteur, 32 à 212°F
N° D’ARTICLE MI07782618
N° MFRBTS31NXM4.00Z3
Prix1,268.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
BTS31NXM4.00Z3

Interrupteur de température double électronique - série BTS3000 , 0 - 2900 psig, entrée 15V c.c. à 28V c.c., sortie deux points de commutation, raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique M12 Connecteur, 32 à 212°F
N° D’ARTICLE MI07782618
N° MFRBTS31NXM4.00Z3
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
Prix1,268.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Connecteur M12
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    Deux points de commutation
  • Type d’alimentation
    15V bs à 28V bs
  • Plage de pression
    0 - 2900 psig
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 1/4 NPT
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Aucun sceau requis
  • Type de capteur
    4.0000 dans la sonde
  • Série
    BTS3000
  • Normes respectées
    cULus
  • Type de commutateur
    Interrupteur de température - Électronique (double)
  • Plage de température
    32 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
BTS31NXM4-00Z3 ÉLECTRONIQUE DOUBLE TEMPSWTCH
  • Plage de mesure : -22° à +284°F (-30° à +140°C)
  • Un ou deux points de commutation
  • Sortie analogique 4 - 20 mA
  • Affichage et connexion électronique : rotatif par 320°
  • Menu de navigation simple
  • Protection supérieure contre les interférences électromagnétiques
  • Précision de 0.50 %
  • Valeur nominale du boîtier : Type 4X (IP65) / Type 6 (IP67)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif