Spécifications
Dimensions
- Poids0.40 lb
Détails
- Connexion électriqueConnecteur M12
- Catalogue du fabricant
- SortieDeux points de commutation et 4-20mA
- Type d’alimentation15V bs à 28V bs
- Plage de pression0 - 2900 psig
- Connexion de processusFiletage mâle 1/4 NPT
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointAucun sceau requis
- Type de capteur4.0000 dans la sonde
- SérieBTS3000
- Normes respectéescULus
- Type de commutateurInterrupteur de température - Électronique (double)
- Plage de température32 à 212 °F
Aperçu
- Plage de mesure : -22° à +284°F (-30° à +140°C)
- Un ou deux points de commutation
- Sortie analogique 4 - 20 mA
- Affichage et connexion électronique : rotatif par 320°
- Menu de navigation simple
- Protection supérieure contre les interférences électromagnétiques
- Précision de 0.50 %
- Valeur nominale du boîtier : Type 4X (IP65) / Type 6 (IP67)