Motion
C55B100-10
C55B100-10
N° D’ARTICLE MI07785202
N° MFRC55B100-10
Prix162.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C55B100-10
N° D’ARTICLE MI07785202
N° MFRC55B100-10
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
Prix162.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    C55

Aperçu

Description du fabricant
C55B100-10
  • Conforme à la norme ISO 21287
  • Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course de 5 mm à 150 mm
  • La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
  • La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
  • Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre

Vous pourriez également aimer