Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieBlocs-piles
- Longueur9 po
- Largeur2.5 po
Détails
- Piles incluses1
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie12 V
- Type d’ampouleDEL
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Sortie lumineuse haute définition TRUEVIEW™ • L’optique conçue par Milwaukee® maximise les performances • Réglage de la poutre coulissante Spot-FloodMC • Interrupteur à double fonction pour une utilisation momentanée ou verrouillable • 3 modes de sortie (élevé, bas, stroboscope) • Jauge de carburant M12™ avec indication de pile faible • Prise ergonomique avec texture moletée • Comprend une longe pour une prise sûre • Aluminium série 6000 , finition anodisée de type II • Protection contre l’infiltration IP54 • Mode élevé : 800 lm, durée de fonctionnement de 5 heures (48-11-2440) • Mode bas : 325 lm, durée de fonctionnement de 7 heures (48-11-2440) • Mode stroboscopique : 800 lm, 7 heures de fonctionnement (48-11-2440) • Distance du faisceau : 375 verges (Faisceau de points)
- Numéro CUP du fabricant045242483686
- MatérielAluminium de la série 6000 , anodisé de type Ii
- Sortie lumineuse maximale800 lm
- CUP_NON045242483686
- Garantie5 ans (outil), durée de vie limitée (DEL), 2 ans (batterie)
Aperçu
- Flux lumineux haute définition TRUEVIEW™
- Milwaukee® optique conçue pour maximiser la performance
- Réglage de la poutre coulissante Spot-Flood
- Interrupteur à double fonction pour une utilisation momentanée ou à verrouillage
- 3 modes de sortie (haut, bas, stroboscopique)
- Jauge de carburant M12™ avec indicateur de pile faible
- Prise ergonomique avec texture moletée
- Comprend une longe pour une prise sûre
- Aluminium série 6000 , finition anodisée type II
- IP54 protection contre les infiltrations
- Mode haut : 800 lm, durée de fonctionnement de 5 heures (48-11-2440)
- Mode bas : 325 lm, temps de fonctionnement de 7 heures (48-11-2440)
- Mode stroboscopique : 800 lm, durée de fonctionnement de 7 heures (48-11-2440)
- Distance du faisceau : 375 verges (Faisceau de points)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee