Motion
W7152P-K22

INGERSOLL-RAND
W7152P-K22

Trousse de clé à chocs - Oui, 20 V c.c., poignée de pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, vitesse variable, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI07785244
N° MFRW7152P-K22
Prix763.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
W7152P-K22

Trousse de clé à chocs - Oui, 20 V c.c., poignée de pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, vitesse variable, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI07785244
N° MFRW7152P-K22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix763.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    2450
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    8.2 po
  • Poids de l’outil
    7.6 lb
  • Couple
    1500 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Série de batteries
    IQV® 20
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Certification
    Homologué Ul, certifié Csa
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Certifié CSA
    Oui
  • ECCN
    EAR99
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467290040
  • Taux d’impact
    2450 bpm
  • Comprend
    Clé à chocs sans fil W7152P de 1/2 po, (2) BL2022 5.0Ah piles, chargeur BC1121 , sac
  • Numéro CUP du fabricant
    663024014035
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Couple maximal
    1500 pi-lb
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    663024014035
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’IMPACT SANS FIL W7152P-K22 1/2IN 20V
  • PUISSANCE : Le puissant moteur sans balais et le mécanisme d’impact sont finement réglés pour obtenir le meilleur rapport puissance-poids de sa catégorie.
  • COMMANDE : Comprend le système de commande d’alimentation IQV® avec les modes 4  : pleine puissance, demi-puissance, clé serrée et main serrée. Des écrous d’essieu aux carters d’huile, des boulons de bride aux joints pré-serrage, il n’est pas nécessaire de changer d’outil.
  • DURABLE : Le cadre renforcé d’acier breveté et le boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques protègent le W7152P des abus quotidiens. Le moteur sans balai IQV® offre plus de puissance et d’efficacité qu’un moteur brossé, ce qui prolonge la durée de vie de l’outil.
  • ACCÈS : 8.1” conception bout à bout courte et 360⁰ lampes de travail sans ombre pour une visibilité et un accès accrus.
  • Mécanisme d’impact réglé avec couple de coupe d’écrou de 1500 pi-lb et couple MAX de 1000 pi-lb
  • Mécanisme robuste et durable de transmission et de marteau entièrement métallique optimisé pour une puissance et une efficacité maximales
  • L’interrupteur à vitesse variable (moitié et pleine puissance seulement) avec frein électronique offre un contrôle maximal de l’outil et augmente la sécurité – relâchez la détente, l’entraînement s’arrête de tourner
  • 4 réglages à intensité réglable sur l’anneau lumineux DEL sans ombre 360º
  • Idéalement utilisé pour retirer ou fixer les boulons du berceau pour changer les pneus, l’entretien des camions de parc et dans les environnements industriels et MRO
  • Ne pèse que 7.6 lb (avec batterie BL2022 )
  • L’enclume à broche assure une rétention positive de la douille
  • La trousse comprend une clé à chocs sans fil W7152P de 1/2 po, (2) BL2022 5.0Ah piles, BC1121 chargeurs, un sac

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good