Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20000 psi
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Taille d’arbre recommandée1.5000 po, 38.10 mm
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Capacité de charge élevée; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, DI 1.5 po x DI 2.0 po x Longueur 6.0 po
- Tolérance du diamètre intérieur+0.0040/+0.0070 po
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 MPa, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.0015/+0.0035 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon