Motion
SPX-14-12-F
Raccord rigide à pince - Série SPX, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07786940
N° MFRSPX-14-12-F
Prix146.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPX, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07786940
N° MFRSPX-14-12-F
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
Prix146.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.9320 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.993 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    SPX
  • Capacité de couple
    14.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452902579

Aperçu

Description du fabricant
SPX-14-12-F 2 COUPELLE RIGIDE SANS KW