Motion
INS-SCEZ-108-SS (REVENTE)

DODGE
INS-SCEZ-108-SS (RESALE)

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07787120
N° MFRINS-SCEZ-108-SS (RESALE)
Prix423.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCEZ-108-SS (RESALE)

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07787120
N° MFRINS-SCEZ-108-SS (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    6232 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127824
  • Numéro CUP du fabricant
    782476478612
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6232 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4475 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Série
    208
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476478612

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCEZ-108-SS INSERTION DE ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1-1/2"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good