Motion
UCS 6801 2RS

SHUSTER CORP
SHU 6801 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 21 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07787429
N° MFRSHU 6801 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6801 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 21 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07787429
N° MFRSHU 6801 2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    UCS 6801 2RS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 6801 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6801 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCS 6801 2RS