Motion
INS-SCEZ-103-SS (REVENTE)

DODGE
INS-SCEZ-103-SS (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI07787653
N° MFRINS-SCEZ-103-SS (RESALE)
Prix250.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCEZ-103-SS (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI07787653
N° MFRINS-SCEZ-103-SS (RESALE)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix250.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3713 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127820
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476478599

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCEZ-103-SS INSERT EN ACIER INOXYDABLE 1-3/16 PO