Motion
24GMV MEGAFLEX XCTN

GATES RUBBER CO
24GMV MEGAFLEX XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 1.90 po DE, 160 psi / 11 bar Pression de service, 640 psi / 44.1 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI07788691
N° MFR24GMV MEGAFLEX XCTN
Prix46.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GMV MEGAFLEX XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 1.90 po DE, 160 psi / 11 bar Pression de service, 640 psi / 44.1 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI07788691
N° MFR24GMV MEGAFLEX XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.90 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    640 psi / 44.1 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polychloroprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil hélicoïdal en tissu et en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46882288
  • Numéro CUP du fabricant
    770075735052
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Un tuyau conçu pour quatre applications industrielles : le carburant, le retour hydraulique, le liquide de refroidissement et l’eau, le tuyau Gates Multi Master® GMV de la gamme MegaFlex® offre une performance supérieure et une flexibilité ultime. Recommandé pour les applications d’aspiration et de décharge où une excellente flexibilité est requise et les applications nécessitant une résistance maximale à l’air, à l’eau, au pétrole et aux huiles de lubrification.
  • Type de renforcement
    Textile haute résistance, fil hélicoïdal
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique MultiMaster GMV
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075735052
  • Pression de service
    160 psi / 11 bars

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2" MULTI MASTER SD MÉGAFLEX 100'