Motion
C2000K2A
Transformateur de commande industriel - Tension primaire : 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tension secondaire : 120 / 115 / 110 V, Valeur nominale : 2000 VA
N° D’ARTICLE MI07790037
N° MFRC2000K2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transformateur de commande industriel - Tension primaire : 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tension secondaire : 120 / 115 / 110 V, Valeur nominale : 2000 VA
N° D’ARTICLE MI07790037
N° MFRC2000K2A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du serpentin
    Cuivre
  • Type de conception
    MTK
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Tension primaire
    240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V
  • Tension secondaire
    120 / 115 / 110 V
  • Évaluation VA
    2000 VA

Aperçu

Description du fabricant
C2000K2A 2000 V TY MTK COMMANDE TRANS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif