Motion
DG1-342D2FB-C21C

EATON ELECTRICAL INC
DG1-342D2FB-C21C

Entraînement à usage général - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 480 V c.a., 1 hp service normal, Courant de sortie 2.2 A service normal, IP 21 / type 1 nominal
N° D’ARTICLE MI07790094
N° MFRDG1-342D2FB-C21C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
DG1-342D2FB-C21C

Entraînement à usage général - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 480 V c.a., 1 hp service normal, Courant de sortie 2.2 A service normal, IP 21 / type 1 nominal
N° D’ARTICLE MI07790094
N° MFRDG1-342D2FB-C21C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 21 / type 1
  • Type de boîtier
    IP21
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie en service normal
    2.2 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
DG1342D2FBC21C DG1,480V FR1,N1,1HP 2.2A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif