Motion
FAZ-C13/2-NA
Disjoncteur monté sur rail DIN - 13 A, 2 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07790233
N° MFRFAZ-C13/2-NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur monté sur rail DIN - 13 A, 2 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07790233
N° MFRFAZ-C13/2-NA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    13 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    2
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
FAZC132NA FAZ-NA UL 489 MCB 2P 13A C CUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon