Motion
FAZ-D15/3-NA
Disjoncteur monté sur rail DIN - 15 A, 3 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07790308
N° MFRFAZ-D15/3-NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur monté sur rail DIN - 15 A, 3 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07790308
N° MFRFAZ-D15/3-NA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    15 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
FAZD153NA 15A, 3P, COURBE EN D, CB, UL489