Motion
FAZ-D4/1-RT-SP

EATON ELECTRICAL INC
FAZ-D4/1-RT-SP

Disjoncteur monté sur rail DIN - 4 A, 1 pôle, borne à anneau et à languette
N° D’ARTICLE MI07790336
N° MFRFAZ-D4/1-RT-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
FAZ-D4/1-RT-SP

Disjoncteur monté sur rail DIN - 4 A, 1 pôle, borne à anneau et à languette
N° D’ARTICLE MI07790336
N° MFRFAZ-D4/1-RT-SP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    4 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de terminal
    Sonnerie

Aperçu

Description du fabricant
FAZD41RTSP FAZ UL 489 MCB 1P 4A D COURBE