Motion
FAZ-D6/1-SP
Protecteur supplémentaire pour rail DIN - 6 A, 1 pôle, Borne de disjoncteur miniature
N° D’ARTICLE MI07790341
N° MFRFAZ-D6/1-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur supplémentaire pour rail DIN - 6 A, 1 pôle, Borne de disjoncteur miniature
N° D’ARTICLE MI07790341
N° MFRFAZ-D6/1-SP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    6 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de terminal
    Disjoncteur miniature

Aperçu

Description du fabricant
FAZD61SP FAZ UL 1077 1P 6A D CHANT COURBE