Motion
HMX34AG04621-N

EATON ELECTRICAL INC
HMX34AG04621-N

Entraînement à fréquence réglable - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V c.a., 30 hp service normal, Courant de sortie 46 A service normal, NEMA 1 / IP21 Valeur nominale
N° D’ARTICLE MI07790386
N° MFRHMX34AG04621-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
HMX34AG04621-N

Entraînement à fréquence réglable - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 380 à 480 V c.a., 30 hp service normal, Courant de sortie 46 A service normal, NEMA 1 / IP21 Valeur nominale
N° D’ARTICLE MI07790386
N° MFRHMX34AG04621-N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1 / IP21
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP21
  • Puissance nominale en service normal
    30 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie en service normal
    46 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
HMX34AG04621N 46A, 30HP, TRIPHASÉ, VFD, H-MAX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good