Aperçu
- Prend en charge un maximum de quatre entrées dans une unité : thermomètre à résistance, thermocouple et courant/tension CC (le type d’entrée est réglé séparément pour chaque entrée)
- L’isolation entre les voies d’entrée empêche les chemins de courant indésirables entre les voies d’entrée
- Les valeurs mises à l’échelle sont transférées à l’unité centrale en quatre chiffres hexadécimaux avec les entrées tension/courant
- Alarme de valeur de procédé avec deux alarmes pour chaque entrée
- Minuterie et hystérésis de temporisation de l’alarme de marche pour la valeur du processus
- Capacité de réglage du zéro/de la portée pendant le fonctionnement
- Détection des erreurs d’entrée
- La valeur maximale ou minimale du processus peut être spécifiée lorsqu’une erreur d’entrée est détectée
- Unité avec entrées entièrement universelles, haute vitesse et haute résolution (résolution 256,000 , 60 ms/ch disponible)
- Fabricant : Omron