Aperçu
- EtherNet/IP haute vitesse et grande capacité intégré à chaque modèle
- Le protocole de communication CIP est pris en charge pour un accès direct aux dispositifs multifournisseurs
- Mémoire de balise fournie pour un accès facile à partir des PC hôtes et des PT
- Encore plus de mémoire du programme et de données
- Performances de commande haute vitesse supérieures : les instructions de CHARGE s'exécutent en 16 ns, les instructions SINE en 0.59 μs
- Le contrôle du mouvement le plus avancé à moindre coût : fonctionnement de l’unité synchrone
- Augmentation de la vitesse de traitement des E/S grâce à des instructions immédiates de rafraîchissement avec traitement direct
- Fabricant : Omron