Aperçu
- Sortie d’impulsion pour deux axes, puissance avancée pour un contrôle de positionnement de haute précision
- Compteurs à grande vitesse
- Monophase pour quatre axes
- Six entrées d’interruption intégrées pour un traitement plus rapide des instructions et une accélération de l’ensemble du système
- Communications en série : deux ports avec cartes en option sélectionnées pour les communications RS-232C ou RS-485
- La langue du texte structuré (ST) facilite encore plus les opérations mathématiques
- Peut être utilisé pour l’unité de la série CP1W
- Affichages ACL et réglages activés à l’aide du tableau d’option
- Fabricant : Omron