Motion
D4C-1302
D4C Interrupteur de fin de course—Compact—Caractéristiques du câble : VCTF résistant à l'huile (5 m), Actionneur : Plongeur à rouleaux
N° D’ARTICLE MI07793214
N° MFRD4C-1302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4C Interrupteur de fin de course—Compact—Caractéristiques du câble : VCTF résistant à l'huile (5 m), Actionneur : Plongeur à rouleaux
N° D’ARTICLE MI07793214
N° MFRD4C-1302
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
Devis requis

Spécifications

Details

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
D4C1302 PETIT COMMUTATEUR DE LIMITE
  • Approuvé par EN, UL, CSA et CCC (norme chinoise)
  • Caractéristiques de scellement conformes à la norme CEI IP67 sur le degré de protection
  • Construction à triple joint : section plongeur scellée par joint d’étanchéité et membrane en caoutchouc nitrile; section commutateur scellée par capuchon en caoutchouc nitrile; entrée de câble scellée par matériau encapsulant
  • Longueurs de câble de 3 et 5 m disponibles sur les modèles standard
  • Montage multiple possible avec commutateurs avec plongeurs
  • Modèles avec voyants DEL rouges ajoutés à la série pour une confirmation facile du fonctionnement (réglé par défaut à la lumière pour le non-fonctionnement)
  • Câbles résistants à l’huile VCTF avec marquage CE (applicable uniquement aux modèles standard)
  • Fabricant : Omron

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté