Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de fin de course
Aperçu
- Nouveaux modèles de leviers à galets centraux qui permettent le montage côte à côte d’un maximum de six commutateurs
- Connecteurs de câble pour un remplacement facile de l’interrupteur
- Construction à triple joint pour fournir un degré de protection conforme à la norme CEI IP67
- Indicateurs de fonctionnement disponibles pour une surveillance facile (indicateur standard allumé lorsque le commutateur ne fonctionne pas)
- Approuvé par UL et CSA
- Fabricant : Omron