Motion
D4N-1A2G
Interrupteur de fin de course de sécurité D4N — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action lente), Tête et actionneur : levier à galet réglable, verrou de forme (levier en métal, galet en résine)
N° D’ARTICLE MI07793241
N° MFRD4N-1A2G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur de fin de course de sécurité D4N — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action lente), Tête et actionneur : levier à galet réglable, verrou de forme (levier en métal, galet en résine)
N° D’ARTICLE MI07793241
N° MFRD4N-1A2G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
D4N1A2G D4N-1A2G
  • La gamme comprend les modèles avec formulaires de contact 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO et 3NC
  • M12-connector modèles sont également disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
  • Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité de contact élevéePeut être utilisé avec les charges standard et les microcharges
  • Conforme aux exigences des contacts de sécurité des normes EN 115-1, EN 81-20 et EN 81-50 (modèles à action lente uniquement)
  • Normes certifiées : UL, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon