Motion
D4N-2B32
D4N Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (à action lente), Tête et actionneur : Plongeur de rouleau
N° D’ARTICLE MI07793246
N° MFRD4N-2B32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4N Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (à action lente), Tête et actionneur : Plongeur de rouleau
N° D’ARTICLE MI07793246
N° MFRD4N-2B32
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
D4N2B32 SW SÉCURITÉ 1NC/1NO ROULEAU 120V
  • La gamme comprend les modèles avec formulaires de contact 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO et 3NC
  • M12-connector modèles sont également disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
  • Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité de contact élevéePeut être utilisé avec les charges standard et les microcharges
  • Conforme aux exigences des contacts de sécurité des normes EN 115-1, EN 81-20 et EN 81-50 (modèles à action lente uniquement)
  • Normes certifiées : UL, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron