Motion
D4NL-1AFA-B
Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection D4NL — Commutateur intégré (avec interrupteur de détection de porte ouverte/fermée et contacts de commutateur de surveillance de verrou) : 1NC/1NO (contacts à action lente) + 1NC/1NO (contacts à action lente), Direction et matériau de montage de la tête : Quatre directions de montage possibles (montage avant à l’expédition – plastique), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage du solénoïde CC 24V
N° D’ARTICLE MI07793261
N° MFRD4NL-1AFA-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection D4NL — Commutateur intégré (avec interrupteur de détection de porte ouverte/fermée et contacts de commutateur de surveillance de verrou) : 1NC/1NO (contacts à action lente) + 1NC/1NO (contacts à action lente), Direction et matériau de montage de la tête : Quatre directions de montage possibles (montage avant à l’expédition – plastique), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage du solénoïde CC 24V
N° D’ARTICLE MI07793261
N° MFRD4NL-1AFA-B
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4NL1AFAB COMMUTATEUR DE LIMITE. VERROUILLAGE
  • Le sens d’insertion de la clé de fonctionnement sélectionnable et le montage réglable assurent la flexibilité de l’installation
  • Des interrupteurs intégrés avec construction à contacts multiples sont disponibles
  • Force de maintien clé de 1,300 N minimum
  • Peut être utilisé pour les charges standard ou les microcharges
  • La gamme comprend des modèles avec une sortie de conduit de M20
  • IP67 degrés de protection
  • Variété de têtes métalliques disponibles
  • Indicateur : 10 à 115V CA/CC (indicateur DEL orange)
  • Fabricant : Omron