Motion
D4NL-2HFG-B4
D4NL Commutateur de porte de sécurité avec verrou de sécurité
N° D’ARTICLE MI07793263
N° MFRD4NL-2HFG-B4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4NL Commutateur de porte de sécurité avec verrou de sécurité
N° D’ARTICLE MI07793263
N° MFRD4NL-2HFG-B4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR DE PORTE DE SÉCURITÉ VERROUILLABLE D4NL2HFGB4
  • Le sens d’insertion de la clé de fonctionnement sélectionnable et le montage réglable assurent la flexibilité de l’installation
  • Des interrupteurs intégrés avec construction à contacts multiples sont disponibles
  • Force de maintien clé de 1,300 N minimum
  • Peut être utilisé pour les charges standard ou les microcharges
  • La gamme comprend des modèles avec une sortie de conduit de M20
  • IP67 degrés de protection
  • Variété de têtes métalliques disponibles
  • Indicateur : 10 à 115V CA/CC (indicateur DEL orange)
  • Fabricant : Omron