Motion
130006-1174

MOLEX INC
130006-1174

Cordon industriel à extrémité unique 105000A01F150 - femelle droit Mini-Change (taille A) à queue de cochon, 5 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07798284
N° MFR130006-1174
Prix108.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130006-1174

Cordon industriel à extrémité unique 105000A01F150 - femelle droit Mini-Change (taille A) à queue de cochon, 5 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07798284
N° MFR130006-1174
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
Prix108.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    12.70 mm, 0.500 po
  • Longueur du câble
    4.60 m, 15.09 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300061174_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme droite
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement femelle droit (taille A) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    8.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
105000A01F150 MC 5P FP 15' 16/5 PVC