Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble7.14 mm, 0.281 po
- Longueur du câble5.00 m, 16.40 pi
- Taille du fil (AWG)18 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300061283_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMini-changement (Taille A) - Femme droite
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement femelle droit (taille A) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale300 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- Type de fil/câbleAWM 2661