Motion
130010-0794

MOLEX INC
130010-0794

Cordon industriel à double extrémité 114030A38M010 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) vers mâle droit Mini-Changement (A-Size), 4 pôles, 16 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07798609
N° MFR130010-0794
Prix77.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130010-0794

Cordon industriel à double extrémité 114030A38M010 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) vers mâle droit Mini-Changement (A-Size), 4 pôles, 16 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07798609
N° MFR130010-0794
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
Prix77.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    11.18 mm, 0.440 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300100794_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme droite
  • Connexion B
    Mini-changement (Taille A) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (Taille A) à mini-changement droit mâle (Taille A)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    10.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Protocole
    DeviceNet
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
114030A38M010 MC4PS M/MFE 1M 16G 4C CC