Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble13.72 mm, 0.540 po
- Longueur du câble6.10 m, 20.00 pi
- Taille du fil (AWG)16 AWG
Details
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300110019_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMini-changement (taille B) - femelle droit
- Connexion BMini-changement (taille B) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit femelle (taille B) à mini-changement droit mâle (taille B)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactLaiton
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.8.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux6
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- ProtocoleFF
- Type de fil/câbleRANGEMENT
Aperçu
Description du fabricant
226020A01F200 6 POS HOMME/FEMME MINI 20'