Motion
130011-0026

MOLEX INC
130011-0026

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 226020A01F400 - femelle droit, mini-changement (taille B) à mâle droit, mini-changement (taille B), 6 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07799523
N° MFR130011-0026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130011-0026

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 226020A01F400 - femelle droit, mini-changement (taille B) à mâle droit, mini-changement (taille B), 6 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07799523
N° MFR130011-0026

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    13.72 mm, 0.540 po
  • Longueur du câble
    12.19 m, 40.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300110026_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (taille B) - femelle droit
  • Connexion B
    Mini-changement (taille B) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (taille B) à mini-changement droit mâle (taille B)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    8.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Protocole
    FF
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
226020A01F400 MC 6P MFE 40' 16/6 PVC