Motion
120086-0352

MOLEX INC
120086-0352

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07799986
N° MFR120086-0352
Prix88.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0352

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07799986
N° MFR120086-0352
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
Votre prix88.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    10 m
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860352_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    M8
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle 90° (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    30 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
403001K05M100 8MM ANGLE RT 3 BROCHES CBL 10M