Motion
120086-0192

MOLEX INC
120086-0192

Cordon industriel à extrémité unique 405000A10M040 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800000
N° MFR120086-0192
Prix46.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0192

Cordon industriel à extrémité unique 405000A10M040 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800000
N° MFR120086-0192
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
Prix46.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.08 mm, 0.200 po
  • Longueur du câble
    4.00 m, 13.12 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860192_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP68
  • Type de rainure de clavette
    Code B
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
405000A10M040 NC 5P FP 4M CPLR 24AWG PVC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif