Motion
120086-0208

MOLEX INC
120086-0208

Cordon industriel à extrémité unique 405006A10M050 - mâle droit Nano-Change (M8) pour queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800003
N° MFR120086-0208
Prix51.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0208

Cordon industriel à extrémité unique 405006A10M050 - mâle droit Nano-Change (M8) pour queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800003
N° MFR120086-0208
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
Prix51.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.08 mm, 0.200 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860208_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - mâle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement mâle droit (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP68
  • Type de rainure de clavette
    Code B
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
405006A10M050 NC 5PM/NMP 5M CPLR 24G PVC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif