Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble4.32 mm, 0.170 po
- Longueur du câble0.30 m, 0.98 pi
- Taille du fil (AWG)24 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200870068_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion ANano-Change (M8) - femelle droit
- Connexion BNano-Change (M8) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionNano-changement droit femelle (M8) à Nano-changement droit mâle (M8)
- Type de rainure de clavetteCode A
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauTPE
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale75 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- Type de fil/câbleUL 2661