Motion
120087-0235

MOLEX INC
120087-0235

Cordon industriel à double extrémité 443030K05M010 - Nano-Change femelle droit (M8) vers Nano-Change mâle droit (M8), 3 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07800065
N° MFR120087-0235
Prix62.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120087-0235

Cordon industriel à double extrémité 443030K05M010 - Nano-Change femelle droit (M8) vers Nano-Change mâle droit (M8), 3 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07800065
N° MFR120087-0235
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
Prix62.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200870235_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Nano-Change (M8) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement droit femelle (M8) à Nano-changement droit mâle (M8)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
443030K05M010 NC 3P M/MFE 1M M/ST 22AWG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif