Motion
120087-0098

MOLEX INC
120087-0098

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 444030A10M050 - Nano-Change femelle droit (M8) à Nano-Change mâle droit (M8), 4 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800075
N° MFR120087-0098
Prix87.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120087-0098

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 444030A10M050 - Nano-Change femelle droit (M8) à Nano-Change mâle droit (M8), 4 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800075
N° MFR120087-0098
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
Prix87.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    4.57 mm, 0.180 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200870098_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Nano-Change (M8) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement droit femelle (M8) à Nano-changement droit mâle (M8)
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
444030A10M050 NC 4PS M/MFE 5M M/ST 24G

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif