Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5.72 mm, 0.225 po
- Longueur du câble3.66 m, 12.00 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200720305_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMicro-Change (1/2 - 20 UNF) - mâle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionmâle droit Micro-Change (1/2 - 20 UNF) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteDouble
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueCaoutchouc nitrile
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale250 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- ProtocolePROFIBUS
- Type de fil/câbleUL 2661