Motion
120072-0459

MOLEX INC
120072-0459

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique 705000A03F060 - femelle droit Micro-Change (1/2 - 20 UNF) à queue de cochon, 5 pôles, 18 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800355
N° MFR120072-0459
Prix83.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120072-0459

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique 705000A03F060 - femelle droit Micro-Change (1/2 - 20 UNF) à queue de cochon, 5 pôles, 18 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800355
N° MFR120072-0459
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
Prix83.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.16 mm, 0.282 po
  • Longueur du câble
    1.83 m, 6.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200720459_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (1/2 - 20 UNF) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Raccord femelle droit Micro-Change (1/2 - 20 UNF) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Double
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Caoutchouc nitrile
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Protocole
    PROFIBUS
  • Type de fil/câble
    UL 2464

Aperçu

Description du fabricant
705000A03F060 MICRO 5POS FP 6 PI 18G PVC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif