1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MOLEX INC
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
N° D’ARTICLE MI
07801096
N° MFR
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
Prix
84.79 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Électriques
MOLEX INC 884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MOLEX INC
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
N° D’ARTICLE MI
07801096
N° MFR
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
84.79 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
884030A05M030 MIC4PS M/MFE 3M 18G PVC
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
NTN
6206ZZC3/EM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
00052960
En stock
En stock
40.55 $
chacun
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
D2403-S08-S06-SS-X
SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI
07966321
En stock
Commande d’usine
40.06 $
chacun
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
D6602-S06-S06-S06-X
SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI
07965769
En stock
Commande d’usine
27.54 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
6206Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
06062562
En stock
En stock
40.56 $
chacun
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
D6400-S16-10-O-X
SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI
07967053
En stock
Commande d’usine
51.69 $
chacun
Ajouter au panier
WEG ELECTRIC CORP
00718OT3E213T-SG
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213/5T , logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI
06142805
En stock
Commande d’usine
1,411.39 $
chacun
Ajouter au panier
BOSTON GEAR
724-10KZ-J1
Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI
09454503
En stock
Commande d’usine
2,322.19 $
chacun
Ajouter au panier
CHAR-LYNN (DANFOSS)
104-1228-006
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 2000 - 2000 - Standard, déplacement 24.03 po3/r, 1-1/4 po Droit - Clé droite
N° D’ARTICLE MI
00826991
En stock
En stock
1,111.67 $
chacun
Ajouter au panier
US MOTORS (NIDEC)
EU0504
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en J/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI
05655597
En stock
Commande d’usine
697.23 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
6314-Z/C3S1
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
08487579
En stock
Commande d’usine
603.67 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté