Motion
120066-0400

MOLEX INC
120066-0400

Cordon industriel à double extrémité 884032K05M010 - femelle droit Micro-Change (M12) pour mâle 90° Micro-Change (M12), 4 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07801326
N° MFR120066-0400
Prix73.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120066-0400

Cordon industriel à double extrémité 884032K05M010 - femelle droit Micro-Change (M12) pour mâle 90° Micro-Change (M12), 4 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07801326
N° MFR120066-0400
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
Prix73.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.30 mm, 0.209 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200660400_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-changement (M12) - mâle 90°
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle 90° (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
884032K05M010 MICRO 4PS M/MFE 1M 90/ST TPE