Motion
120066-1634

MOLEX INC
120066-1634

Cordon industriel à double extrémité 885033A09M010 - femelle 90° Micro-Changement (M12) à mâle 90° Micro-Changement (M12), 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07801471
N° MFR120066-1634
Prix65.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120066-1634

Cordon industriel à double extrémité 885033A09M010 - femelle 90° Micro-Changement (M12) à mâle 90° Micro-Changement (M12), 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07801471
N° MFR120066-1634

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.72 mm, 0.225 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200661634_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-changement (M12) - Femme 90°
  • Connexion B
    Micro-changement (M12) - mâle 90°
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle 90° (M12) à Micro-changement mâle 90° (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
885033A09M010 MIC5PM/MFE 1M 90/90 22/5