Motion
120098-0222

MOLEX INC
120098-0222

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique B05S00PP4M300 - Micro-changement femelle droit (M12) à queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble PUR
N° D’ARTICLE MI07801663
N° MFR120098-0222
Prix654.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120098-0222

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique B05S00PP4M300 - Micro-changement femelle droit (M12) à queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble PUR
N° D’ARTICLE MI07801663
N° MFR120098-0222
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
Prix654.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    8.00 mm, 0.315 po
  • Longueur du câble
    30.00 m, 98.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200980222_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle droit (M12) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Inverser
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PUR
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    60 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Paire torsadée

Aperçu

Description du fabricant
B05S00PP4M300 5 PS FEM/BLUNT PROFIBUS CD