Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble4.90 mm, 0.193 po
- Longueur du câble2.00 m, 6.56 pi
- Taille du fil (AWG)10 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300640401_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AChangement rapide - Droit femelle
- Connexion BChangement rapide - mâle droit avec clé alternative
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionDroit femelle à changement rapide à droit mâle à changement rapide avec clé alternative
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitAluminium anodisé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.30.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- ProtocoleEtherNet
- Type de fil/câbleSTOOW|Enfouissement direct TC-ER