Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble7.62 mm, 0.300 po
- Longueur du câble3.00 m, 9.84 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300250292_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AMini-Changement - Droit femelle
- Connexion BMini-Changement - Droit mâle
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit femelle à mini-changement droit mâle
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactLaiton
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc moulé
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale300 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F