Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5.59 mm, 0.220 po
- Longueur du câble10.00 m, 32.81 pi
- Taille du fil (AWG)26 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300480057_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleBleu sarcelle
- Connexion AMicro-Change (M12) - mâle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement mâle droit (M12) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCode D
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauTPU
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.1.5 A
- Tension maximale30 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 167 °F