Motion
130048-0161

MOLEX INC
130048-0161

Cordon industriel à double extrémité E11A06303M010 - mâle 90° Micro-Changement (M12) à mâle 90° Micro-Changement (M12), 4 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802711
N° MFR130048-0161
Prix80.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130048-0161

Cordon industriel à double extrémité E11A06303M010 - mâle 90° Micro-Changement (M12) à mâle 90° Micro-Changement (M12), 4 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802711
N° MFR130048-0161
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
Prix80.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.59 mm, 0.220 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300480161_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Bleu sarcelle
  • Connexion A
    Micro-changement (M12) - mâle 90°
  • Connexion B
    Micro-changement (M12) - mâle 90°
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement mâle 90° (M12) à Micro-changement mâle 90° (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code D
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    1.5 A
  • Tension maximale
    30 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 167 °F

Aperçu

Description du fabricant
E11A06303M010 MIC4P M/MP 90/90 CODÉ 1M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good