Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5.72 mm, 0.225 po
- Longueur du câble2.00 m, 6.56 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200790239_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AUltra-Lock (M12) - mâle 90°
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageAppuyer pour verrouiller
- Mot-clé de descriptionmâle 90° Ultra-Lock (M12) à queue de cochon
- Cote IPIP69K
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPUR
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale250 V
- Nombre de poteaux5
- Plage de température de fonctionnement-13 à 194 °F
- ProtocoleEtherNet
- Type de fil/câbleUL 2661