Aperçu
- Alimentation électrique TRIO commutée principale pour montage sur rail DIN
- Utilisez le troisième bornier négatif comme bornier de mise à la terre et minimisez les coûts d’installation
- Conception robuste avec boîtier en métal et large plage de températures de -25°C à +70°C
- Fiabilité opérationnelle maximale grâce à un MTBF élevé (temps moyen entre les défaillances) de plus de 500,000 heures et une résistance diélectrique élevée allant jusqu’à 300V CA
- La compensation de la chute de tension au moyen de la tension de sortie qui peut être ajustée à l’avant
- Fabricant : Contact Phoenix